Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 24337777
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24337777
Rubix:d478249
Producator:24337777


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 220 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 200 mm |
| Înălțime | 15.7 mm |
Detalii produs : 24337777 SIMRIT - 24337777 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 114 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Diametrul interior | 200 mm |
| Înălțime | 15.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere