Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 15501
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:15501
Rubix:d468437
Producator:15501

Detalii produs : 15501 SIMRIT - 15501 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 52,12 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
