Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 15517
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:15517
Rubix:d477356
Producator:15517

Detalii produs : 15517 SIMRIT - 15517 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 96,001 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Diametrul interior | 73 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
