Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies T OF 12 X 3 X 6 88 NBR 101
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:T OF 12 X 3 X 6 88 NBR 101
Rubix:d463437
Producator:14712

Detalii produs : T OF 12 X 3 X 6 88 NBR 101 SIMRIT - T OF 12 X 3 X 6 88 NBR 101 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,561 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul interior | 3 mm |
| Înălțime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
