Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 15345
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:15345
Rubix:d460537
Producator:15345


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 35.1 mm |
| Înălțime | 18 mm |
Detalii produs : 15345 SIMRIT - 15345 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 46,97 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Diametrul interior | 35.1 mm |
| Înălțime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere