Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 15504
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:15504
Rubix:d477366
Producator:15504


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 105 mm |
| Înălțime | 12 mm |
Detalii produs : 15504 SIMRIT - 15504 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 30,62 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Diametrul interior | 105 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere