Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 15542
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:15542
Rubix:d464864
Producator:15542


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 120.5 mm |
| Înălțime | 16 mm |
Detalii produs : 15542 SIMRIT - SIMRIT 15542 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 54,601 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Diametrul interior | 120.5 mm |
| Înălțime | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere