Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies 15600
Garnituri piston Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:15600
Rubix:d465758
Producator:15600


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 145 mm |
| Înălțime | 21.5 mm |
Detalii produs : 15600 SIMRIT - 15600 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 154,351 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Diametrul interior | 145 mm |
| Înălțime | 21.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere