Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24220045
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24220045
Rubix:d460645
Producator:ES 25 X 35 X 16 X 0 BI-NBR B3B246
Documente
Detalii produs : 24220045 SIMRIT - 24220045 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Înălțime | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

