Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24062166
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24062166
Rubix:d462498
Producator:24062166
Documente
Detalii produs : 24062166 SIMRIT - 24062166 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 37 mm |
| Înălțime | 16.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

