Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24220060
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24220060
Rubix:d464233
Producator:ES 80 X 100 X 32 X 0 BI-NBR B4B246
Documente
Detalii produs : 24220060 SIMRIT - 24220060 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Înălțime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

