Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24218593
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24218593
Rubix:d478109
Producator:ES 400 X 440 X 90,50 X 20 BI-NBR B4B210
Documente
Detalii produs : 24218593 SIMRIT - 24218593 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 400 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Înălțime | 90.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

