Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24099123
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24099123
Rubix:d479276
Producator:ES 440 X 480 X 70 X 0 BI-NBR B4B210
Documente
Detalii produs : 24099123 SIMRIT - 24099123 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 440 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Înălțime | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

