Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24072716
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24072716
Rubix:d465093
Producator:ES 450 X 490 X 70 X 0 BI-NBR B4B210
Documente
Detalii produs : 24072716 SIMRIT - 24072716 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 450 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 490 mm |
| Înălțime | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

