Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24075890
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24075890
Rubix:d460119
Producator:ES 450 X 490 X 81,50 X 20 BI-NBR B4B210
Documente
Detalii produs : 24075890 SIMRIT - 24075890 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 450 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 490 mm |
| Înălțime | 81.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

