Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24218629
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24218629
Rubix:d459333
Producator:ES 480 X 510 X 61,50 X 15 BI-NBR B4B210
Documente
Detalii produs : 24218629 SIMRIT - 24218629 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 480 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 510 mm |
| Înălțime | 61.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

