Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24219222
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24219222
Rubix:d463928
Producator:ES 480 X 520 X 89 X 0 BI-NBR B4B210
Documente
Detalii produs : 24219222 SIMRIT - 24219222 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 480 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 520 mm |
| Înălțime | 89 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

