Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24218659
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24218659
Rubix:d477918
Producator:ES 630 X 670 X 81,50 X 20 BI-NBR B4B210
Documente
Detalii produs : 24218659 SIMRIT - 24218659 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 630 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 670 mm |
| Înălțime | 81.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

