Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24139162
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24139162
Rubix:d478478
Producator:ESV 125 X 150 X 46 X 0 BI-FKM B4K674
Documente
Detalii produs : 24139162 SIMRIT - 24139162 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Înălțime | 46 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

