Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 530053
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:530053
Rubix:d479866
Producator:LF300 43 X 53 X 7,30 X 5 94 AU 925
Documente
Detalii produs : 530053 SIMRIT - 530053 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 43 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 53 mm |
| Înălțime | 7.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

