Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies NI250 45 X 65 X 12 X 10 80 NBR 878
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:NI250 45 X 65 X 12 X 10 80 NBR 878
Rubix:d461724
Producator:18400
Documente
Detalii produs : NI250 45X65X12X10 80 NBR 878 SIMRIT - NI250 45X65X12X10 80 NBR 878 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

