Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24250819
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24250819
Rubix:d465412
Producator:24250819
Documente
Detalii produs : 24250819 SIMRIT - 24250819 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Înălțime | 8.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

