Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24250824
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24250824
Rubix:d460130
Producator:24250824
Documente
Detalii produs : 24250824 SIMRIT - SIMRIT 40422346 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Înălțime | 7.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

