Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 40422352
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40422352
Rubix:d468074
Producator:40422352
Documente
Detalii produs : 40422352 SIMRIT - 40422352 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

