Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24250873
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24250873
Rubix:d465696
Producator:24250873
Documente
Detalii produs : 24250873 SIMRIT - 24250873 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 185 mm |
| Înălțime | 14.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

