Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies T24 100 X 108 X 10,90 X 4 95 AU V142
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:T24 100 X 108 X 10,90 X 4 95 AU V142
Rubix:d363655
Producator:T24 100 X 108 X 10,90 X 4 95 AU V142
Documente
Detalii produs : 40422388 SIMRIT - 40422388 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 108 mm |
| Înălțime | 10.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

