Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24084987
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24084987
Rubix:d462395
Producator:VPS -0106 400 X 440 X 158 X 20 BI-NBR B6B210
Documente
Detalii produs : 24084987 SIMRIT - 24084987 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 400 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Înălțime | 158 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

