Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24214211
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24214211
Rubix:d467925
Producator:VPS -0106 820 X 870 X 195 X 25 BI-NBR B6B210
Documente
Detalii produs : 24214211 SIMRIT - 24214211 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 820 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 870 mm |
| Înălțime | 195 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

