Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies VPS -0158 190 X 220 X 100 X 15 BI-NBR B5B210
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:VPS -0158 190 X 220 X 100 X 15 BI-NBR B5B210
Rubix:d467346
Producator:24086909
Documente
Detalii produs : VPS -0158 190X220X100X15 BI-NBR B5B210 SIMRIT - VPS -0158 190X220X100X15 BI-NBR B5B210 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Înălțime | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

