Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24186699
Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24186699
Rubix:d479034
Producator:24186699
Documente
Detalii produs : 24186699 SIMRIT - 24186699 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 210 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Înălțime | 112 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

