Garnitură casetă Freudenberg Sealing Technologies 12014852
Garnitură casetă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:12014852
Rubix:d357065
Producator:CASS T2 155 X 190 X 0 X 17,50 X 19 75 NBR 106200 / 75 NBR 106200


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 155 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Înălțime | 17.5 mm |
Documente
Detalii produs : 12014852 SIMRIT - 12014852 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 440,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 155 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Înălțime | 17.5 mm |
| Material | nbr 106200 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere