Garnitură casetă Freudenberg Sealing Technologies 49432779
Garnitură casetă Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49432779
Rubix:d466663
Producator:49432779


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Înălțime | 13.5 mm |
Documente
Detalii produs : 49432779 SIMRIT - SIMRIT 12016423 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 124,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Înălțime | 13.5 mm |
| Material | nbr 106200 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere