Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 525435
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:525435
Rubix:d460884
Producator:MSS1 120 X 150 X 0 X 15 X 22,50 75 FKM 585 / 75 FKM 585


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 22.5 mm |
Documente
Detalii produs : 525435 SIMRIT - 525435 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 22.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere