Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies B1 U3 20 X 52 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U3 20 X 52 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902
Rubix:d364741
Producator:B1 U3 20 X 52 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 7790 SIMRIT - 7790 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
