Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies B1 U2 14 X 32 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U2 14 X 32 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902
Rubix:d460988
Producator:19313

Documente
Detalii produs : B1 U2 14X32X0X7X0 72 NBR 902 SIMRIT - B1 U2 14X32X0X7X0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
