Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies B1 135 X 170 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:B1 135 X 170 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902
Rubix:d464768
Producator:19979

Documente
Detalii produs : B1 135X170X0X15X0 72 NBR 902 SIMRIT - B1 135X170X0X15X0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 135 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
