Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies B1 SL 112 X 140 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:B1 SL 112 X 140 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
Rubix:d467486
Producator:20116

Documente
Detalii produs : B1 SL 112X140X0X13X0 72 NBR 902 SIMRIT - B1 SL 112X140X0X13X0 72 NBR 902 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 112 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
