Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 20275
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:20275
Rubix:d366301
Producator:B1 D 34 X 45 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 20275 SIMRIT - 20275 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 34 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
