Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 27251
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:27251
Rubix:d467508
Producator:B1 240 X 270 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 27251 SIMRIT - 27251 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 240 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 270 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
