Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 334385
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:334385
Rubix:d468367
Producator:B1FUD2 40 X 62 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 334385 SIMRIT - 334385 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
