Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 334933
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:334933
Rubix:d393844
Producator:B1FUD3 60 X 80 X 0 X 13 X 8 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 334933 SIMRIT - 334933 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
