Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 334941
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:334941
Rubix:d397272
Producator:B1FUD2SL 25 X 47 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 334941 SIMRIT - 334941 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
