Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 335102
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:335102
Rubix:d355782
Producator:B1FUD2SL2 45 X 60 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 335102 SIMRIT - 335102 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
