Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 335165
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:335165
Rubix:d477931
Producator:B1F UD5 100 X 130 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 335165 SIMRIT - 335165 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
