Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 335187
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:335187
Rubix:d376682
Producator:B1F UD2 35 X 62 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 335187 SIMRIT - 335187 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
