Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 355469
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:355469
Rubix:d464112
Producator:355469

Documente
Detalii produs : 355469 SIMRIT - 355469 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
