Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 358659
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:358659
Rubix:d462242
Producator:B1FUD4 110 X 130 X 0 X 10 X 9,50 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 358659 SIMRIT - 358659 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
