Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411487
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40411487
Rubix:d461933
Producator:B1 U2 10 X 26 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 40411487 SIMRIT - 40411487 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
