Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49332122
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49332122
Rubix:d467382
Producator:49332122

Documente
Detalii produs : 49332122 SIMRIT - 49332122 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
