Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 22675
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:22675
Rubix:d364316
Producator:B 2 15 X 30 X 0 X 8 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 22675 SIMRIT - 22675 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
